Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Verrerie - klar - Glas - 20x20x18 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase Verrerie - klar - Glas - 20x20x18 cm
Vase Verrerie - klar - Glas - 20x20x18 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88347
Herst.-Nr.:
     243346
EAN/GTIN:
     4045406433461
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
Schöne edle transparente Vase aus Glas. Sie können diese Vase mit verschiedenen Füllungen wie getrockneten oder Seideblumen, Zweigen, Weizen, Perlen oder Kieselsteinen. Die Farbe der Vase passt sehr gut sowohl zu hellen als auch zu bunten Blumen. Kollektion Vase Verrerie.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Glas, Farbe: klar, Höhe: 18 cm, Breite: 20 cm, Länge: 20 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase höhe 18cm, Geschenkidee, Dekovase, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.