Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Korb Set/3 SAC - grau - 16x16x16 cm/20x20x20 cm/23x23x23 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88451
Herst.-Nr.:
     244683
EAN/GTIN:
     4045406446836
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Set aus drei dekorativen Aufbewahrungskörben. Die Körbe in verschiedenen Größen setzten dekorative Akzente. Bei Bedarf können die Korbwände leicht umgeschlagen werden, was die Optik verändert. Die Aufbewahrung eignet sich für viele verschiedenen Zwecke. Kollektion Exner SAC.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Juteseil, Farbe: grau, Höhe: 16 cm, 20 cm, 23 cm, Breite: 16 cm, 20 cm, 23 cm, Länge: 16 cm, 20 cm, 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekokorb, Aufbewahrung, Badzimmer Dekoration, Wohnaccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 39,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.