| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9218-89101 Herst.-Nr.: NEW-54375 EAN/GTIN: 4260754528588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses 3er-Set besteht aus drei beliebten Zimmerpflanzen. Kaffee im Topf statt in der Tasse! Ursprünglich stammt die Pflanze mit ihren begehrten Früchten aus den Bergwäldern Afrikas, genauer: aus Äthiopien. Kaffee aus eigenem Anbau für jedermann. Dafür brauchen Sie einen ganzjährig hellen Standort, jedoch ohne direkte Sonneneinstrahlung. Der Kaffeestrauch sollte stets feucht gehalten werden. Die Coffea Arabica ist ein Tropengewächs und benötigt somit eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit von mindestens fünfzig Prozent. Die Clusia, auch Balsamapfel genannt, ist ein echter Newcomer in unseren Wohnzimmern. Ihr Standort sollte möglichst hell sein, jedoch nicht im direkten Sonnenlicht. Der Balsamapfel hat es am liebsten ganzjährig mindestens 20 Grad warm. Gegossen werden muss regelmäßig. Die Dieffenbachie ist in der Karibik und im tropischen Südamerika, besonders in Brasilien beheimatet. Sie ist eine einfach zu pflegende Zimmerpflanze und ein Muss in jedem tropischen Park und Garten. Sie ist eine robuste, immergrüne, ausdauernde Pflanze und trägt glänzend dunkelgrüne Blätter. Ihre Blätter weisen je nach Sorte weiße oder gelbe Musterungen auf. 3er-Set beinhaltet: 1x Kaffeepflanze - Coffea Arabica - Höhe ca. 20 cm, Topf-Ø 9 cm 1x Balsamapfel - Clusia rosea - Höhe ca. 25 cm, Topf-Ø 12 cm 1x Dieffenbachie - Dieffenbachia - Höhe ca. 35 cm, Topf-Ø 12 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |