Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Tischleuchte Pfau Rosita, beflockt rosa/grau, Polyresin, 51x25,5x62 cm E27, 230-
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9218-89405
Hersteller:
Werner Voß
Herst.-Nr.:
G50404
EAN/GTIN:
4262385073703
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte Pfau Rosita ist ein absoluter Hingucker für Ihren Wohnraum, ob im Wohnzimmer, auf dem Schreibtisch oder dem Nachttisch. Das außergewöhnliche Design ist für Tierliebhaber genau das Richtige. Komplett aus hochwertigem Polyresin und mit rosafarbenem Samt überzogen steht der sehr detailliert und naturgetreu designte Pfau würdevoll auf dem Lampenfuß, über ihm der elegante graue Stoff-Schirm. Rosita hellt nicht nur den Raum, sondern auch die Stimmung auf.
Material: Polyresin, Farbe: rosa/grau, Höhe: 62 cm, Breite: 51 cm, Länge: 25,5 cm
... >
Dekoration & Wohnen
>
Lampen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampe e27
,
arbeitsplatzlampe
,
Lampe
,
Tierlampe
,
Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 182,22*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 182,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 233,91*
€ 278,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 230,92*
€ 274,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,67*
€ 255,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,51*
€ 251,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 209,39*
€ 249,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 207,18*
€ 246,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 205,06*
€ 244,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,22*
€ 216,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen