Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Spitzkerzen im Karton - Höhe 24,5 cm - Durchmesser 2,4 cm - Ultraviolett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10 Spitzkerzen im Karton - Höhe 24,5 cm - Durchmesser 2,4 cm - Ultraviolett
10 Spitzkerzen im Karton - Höhe 24,5 cm - Durchmesser 2,4 cm - Ultraviolett
Artikel-Nr.:
     9218-89516
Hersteller:
     Bolsius
Herst.-Nr.:
     103600352254
EAN/GTIN:
     8717847134172
Suchbegriffe:
Spitzkerzen
spitzkerzen
Um einen festlich gedeckten Tisch in all seiner Pracht erstrahlen zu lassen, sind die bolsius Tafelkerzen perfekt geeignet. Je nach Anlass eigenen sich hierzu universelle Haushaltskerzen mit einem glockenförmigen Kopf oder edle Spitzkerzen, die es in vielen Farben gibt. Tafelkerzen von Bolsius zeichnen sich durch ein exzellentes Brennverhalten aus.
Material: Wachs, Farbe: Violett, Höhe: 245 mm, Breite: 24 mm, Länge: 245 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 17,50* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.