| |
|
| Artikel-Nr.: 9218-89545 Herst.-Nr.: 11-04043 EAN/GTIN: 4000510484310 |
| |
|
| | |
| Ideal geeignet für kleine Tisch- und Raumdekorationen und als Basis für die Geschenkfloristik. Die cremefarbene Schale hat keine Ausbuchtung am Rand, sie lässt sich daher leicht mit Dekomaterial verkleiden. Sie verfügt über Gießrand und bietet ein ausreichendes Wasserreservoir. Der Steckschaum kann zum Wässern aus der Schale heraus genommen werden. Marke: OASIS®, Form: Schaum & Gefäß, Schaum-Art: Nass, Unterlage: Kunststoffunterlage, Farbe: Weiß, Länge: 25cm, Breite: 9cm, Höhe: 5cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf, Oasis, Trauerfloristik, Steckschaum, Floristikgesteck |
| | |
| |