Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXOR bowl - rot - 16x16x4,5cm - Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LUXOR bowl - rot - 16x16x4,5cm - Glas
LUXOR bowl - rot - 16x16x4,5cm - Glas
Artikel-Nr.:
     9218-90113
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     34310-16-01
EAN/GTIN:
     4005632256951
Suchbegriffe:
Deko-Schale
Dekoschale
Die Schale "LUXOR" ist ein wahres Meisterwerk und verkörpert Luxus und Eleganz in ihrer reinsten Form. Hergestellt aus hochwertigem gefärbten Glas, zeichnet sich diese Schale durch ihr exquisites Design und ihre glänzende Oberfläche aus. Die Glasschale ist ein Blickfang auf jeden Tisch oder in jeder Vitrine. Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist vielseitig einsetzbar. Verwenden Sie sie als stilvolle Obstschale, um frisches Obst auf elegante Weise zu präsentieren, oder als prachtvolles, zentrales Element auf einem festlich gedeckten Tisch, gefüllt mit Blumen oder Kerzen. Das zeitlos elegante Design passt perfekt zu verschiedenen Einrichtungsstilen. Ob in einem luxuriösen Ambiente, einem klassischen Interieur oder einem modernen Wohnraum - sie fügt sich nahtlos ein und verleiht Ihrem Raum einen Hauch von Raffinesse und Glamour.
Länge: 160 mm; Breite: 160 mm; Höhe: 45 mm; Farbe: rot; Material: Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.