Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMARYLLIS vase - klar - 11,5x8x19cm - Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AMARYLLIS vase - klar - 11,5x8x19cm - Glas
AMARYLLIS vase - klar - 11,5x8x19cm - Glas
Artikel-Nr.:
     9218-90114
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     3813-19-99
EAN/GTIN:
     4005632283421
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase glas sandra rich
Die stilvolle Vase aus Glas besticht mit einem schlichten Design und Eleganz. Wie ihr Name schon vermuten lässt, ist sie die perfekte Wahl für die Präsentation von Amaryllis, aber natürlich auch für jedes weitere Arrangement.
Länge: 80 mm; Breite: 115 mm; Höhe: 190 mm; Farbe: transparent; Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.