Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HURRICANE vase - klar - 15,5x15,5x25cm - Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HURRICANE vase - klar - 15,5x15,5x25cm - Glas
HURRICANE vase - klar - 15,5x15,5x25cm - Glas
Artikel-Nr.:
     9218-90167
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     184-25-99
EAN/GTIN:
     4005632977016
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas höhe 25 cm
Diese Vase ist ein wahrer Blickfang in jedem Raum. Sie fängt die Essenz von Anmut und Stärke in einem einzigartigen Design ein. Die elegante, konvexe Form, erinnert an die Kraft und Schönheit eines Wirbelsturmes. Ihr geschwungenes Design erzeugt eine faszinierende Optik, während das klare Glas das Licht auf magische Weise einfängt und reflektiert. Ob mit frischen Blumenarrangements oder einfach als dekoratives Element, diese Vase bringt ein Hauch von Eleganz und Dynamik in Ihr Zuhause.
Länge: 155 mm; Breite: 155 mm; Höhe: 250 mm; Farbe: transparent; Material: Glass
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.