Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVE glass vase - grau - 24x24x35cm - Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WAVE glass vase - grau - 24x24x35cm - Glas
WAVE glass vase - grau - 24x24x35cm - Glas
Artikel-Nr.:
     9218-90234
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     6322-35-12
EAN/GTIN:
     4005632319854
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Diese Glasvase ist ein elegantes und zeitloses Stück, das Ihrem Zuhause eine stilvolle Note verleiht. Die Vase hat eine geschwungene Form, die an eine Welle erinnert. Gefertigt ist sie aus robustem Glas. Die geschwungenen Linien und die glänzende Oberfläche fangen das Licht ein und sorgen für ein wunderschönes Spiel von Licht und Schatten. Diese Vase ist perfekt, um einzelne Blumen, Zweige oder Gräser in Szene zu setzen und ihre natürliche Schönheit hervorzuheben. Ob als Solostück oder in Kombination mit anderen Vasen und Dekorationen, diese Vase ist ein echter Blickfang und passt in jeden Raum und zu jeder Einrichtung.
Länge: 240 mm; Breite: 240 mm; Höhe: 350 mm; Farbe: grau; Material: Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,83*
€ 118,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,56*
€ 112,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 93,64*
€ 111,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 92,70*
€ 110,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,78*
€ 90,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.