Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10352 Isolierkanne -CLASSIC- Ø 14 cm, H: 19 cm, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10352 Isolierkanne -CLASSIC- Ø 14 cm, H: 19 cm, 1 Liter
APS 10352 Isolierkanne -CLASSIC- Ø 14 cm, H: 19 cm, 1 Liter
APS 10352 Isolierkanne -CLASSIC- Ø 14 cm, H: 19 cm, 1 Liter
APS 10352 Isolierkanne -CLASSIC- Ø 14 cm, H: 19 cm, 1 Liter
APS 10352 Isolierkanne -CLASSIC- Ø 14 cm, H: 19 cm, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10352
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10352
EAN/GTIN:
     4004133103528
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Edelstahl, Polypropylen , doppelwandig , Einhandautomatik
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0,64 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Edelstahl, schwarz
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
32
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,81*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,02*
€ 22,21*
6 Tage
2
€ 5,00*
ab € 18,22*
€ 25,05*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.