Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10354 Isolierkanne -ADVANCED- Ø 13 cm, H: 19,5 cm, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10354 Isolierkanne -ADVANCED- Ø 13 cm, H: 19,5 cm, 1 Liter
APS 10354 Isolierkanne -ADVANCED- Ø 13 cm, H: 19,5 cm, 1 Liter
APS 10354 Isolierkanne -ADVANCED- Ø 13 cm, H: 19,5 cm, 1 Liter
APS 10354 Isolierkanne -ADVANCED- Ø 13 cm, H: 19,5 cm, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10354
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10354
EAN/GTIN:
     4004133103542
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
18/8 Edelstahl, mattiert , doppelwandig , Einhandautomatik
Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
19,5 cm
Gewicht:
0,96 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 42,83*
Lager 9243
12
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 42,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,87*
€ 51,38*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 50,69*
€ 66,29*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.