Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10416 Gestell , Ø 26 cm, H: 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10416 Gestell , Ø 26 cm, H: 19 cm
APS 10416 Gestell , Ø 26 cm, H: 19 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10416
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10416
EAN/GTIN:
     4004133104167
Metall, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0,687 kg
Passend zu:
10415
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
78
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,64*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,85*
€ 22,79*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 23,24*
€ 31,26*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.