Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10417 Glas mit Deckel , Ø 25 cm, H: 42 cm, 10,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10417 Glas mit Deckel , Ø 25 cm, H: 42 cm, 10,5 Liter
APS 10417 Glas mit Deckel , Ø 25 cm, H: 42 cm, 10,5 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10417
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10417
EAN/GTIN:
     4004133104174
Behälter aus Glas
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
3,38 kg
Passend zu:
10415
Farbe:
Schwarz
Material:
Glas, Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,31*
€ 24,93*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 30,13*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 34,57*
€ 45,03*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.