Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10418 Deckel , Ø 14 cm, H: 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10418 Deckel , Ø 14 cm, H: 12 cm
APS 10418 Deckel , Ø 14 cm, H: 12 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10418
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10418
EAN/GTIN:
     4004133104181
Glas, Dichtung aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0,55 kg
Passend zu:
10415
Material:
Glas, Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
102
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 9,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,31*
€ 11,86*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 8,71*
€ 12,37*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.