Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10506 Becher Set -SUPER CUP- Ø 8 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10506 Becher Set -SUPER CUP- Ø 8 cm, H: 10 cm
APS 10506 Becher Set -SUPER CUP- Ø 8 cm, H: 10 cm
APS 10506 Becher Set -SUPER CUP- Ø 8 cm, H: 10 cm
APS 10506 Becher Set -SUPER CUP- Ø 8 cm, H: 10 cm
APS 10506 Becher Set -SUPER CUP- Ø 8 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10506
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10506
EAN/GTIN:
     4004133105065
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
SAN, 0,25 Liter , Set bestehend aus: , - 8 Becher
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,08 kg
Füllmenge:
0,25 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
SAN
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 14,84*
Lager 9243
150
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,91*
€ 5,50*
ab € 13,37*
€ 18,79*
3 Tage
3
€ 5,87*
ab € 15,12*
€ 20,24*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.