Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10560 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10560 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm
APS 10560 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm
APS 10560 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm
APS 10560 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm
APS 10560 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10560
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10560
EAN/GTIN:
     4004133105607
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher
Tritan, 150 ml , Farbe: crystal clear
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 cm
Breite:
6,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,045 kg
Füllmenge:
0,15 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Tritan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
48
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,82*
15 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,85*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,34*
€ 4,04*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.