Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10579 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10579 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm
APS 10579 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10579
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10579
EAN/GTIN:
     4004133105799
Tritan, 500 ml , Farbe: light pink
Weitere Informationen:
Länge:
8,5 cm
Breite:
8,5 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,12 kg
Füllmenge:
0,5 Liter
Farbe:
Lila
Material:
Tritan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
48
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,09*
10 Tage
48
48
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,17*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,60*
€ 5,75*
5 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,84*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 148,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.