Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10691 Saft- / Wasserkanne Ø 12 cm, H: 26 cm, 1,8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10691 Saft- / Wasserkanne Ø 12 cm, H: 26 cm, 1,8 Liter
APS 10691 Saft- / Wasserkanne Ø 12 cm, H: 26 cm, 1,8 Liter
APS 10691 Saft- / Wasserkanne Ø 12 cm, H: 26 cm, 1,8 Liter
APS 10691 Saft- / Wasserkanne Ø 12 cm, H: 26 cm, 1,8 Liter
APS 10691 Saft- / Wasserkanne Ø 12 cm, H: 26 cm, 1,8 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10691
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10691
EAN/GTIN:
     4004133106918
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Glas, Polypropylen, Silikon , Deckel mit Auffangsieb , -OLD FASHIONED-
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0,87 kg
Füllmenge:
1,8 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Silikon, Glas, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,58*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,09*
€ 16,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,76*
€ 17,72*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.