Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10721 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10721 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter
APS 10721 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter
APS 10721 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10721
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10721
EAN/GTIN:
     4004133107212
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Glas, 18/8 Edelstahl, Silikon , Deckel matt poliert
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0,33 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, Silikon, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,61*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,77*
1 Tag
80
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 14,56*
€ 7,95*
ab € 10,90*
€ 15,45*
€ 5,50*
ab € 12,11*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10722
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.