Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10771 Karaffe Ø 11 cm, H: 30 cm, 1,6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10771 Karaffe Ø 11 cm, H: 30 cm, 1,6 Liter
APS 10771 Karaffe Ø 11 cm, H: 30 cm, 1,6 Liter
APS 10771 Karaffe Ø 11 cm, H: 30 cm, 1,6 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10771
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10771
EAN/GTIN:
     4004133107717
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Karaffe aus PC , Verschluss aus PP, transparent, Schraubdeckel mit
Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
31,5 cm
Gewicht:
0,225 kg
Füllmenge:
1,6 Liter
Farbe:
Weiß, Transparent
Material:
Polycarbonat, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,71*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,78*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 17,03*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,06*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,87*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000012
ab € 2,58*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000005
ab € 2,41*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000018
ab € 1,83*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000021
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.