Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10782 Kühlakku 41 x 21 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10782 Kühlakku 41 x 21 cm, H: 2,5 cm
APS 10782 Kühlakku 41 x 21 cm, H: 2,5 cm
APS 10782 Kühlakku 41 x 21 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10782
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10782
EAN/GTIN:
     4004133107823
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Polyethylen, weiß , gefüllt mit Kühlflüssigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
1,495 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,51*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,61*
€ 5,50*
ab € 12,14*
€ 18,25*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 18,97*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,85*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.