Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10796 Behälter zu Saftdispenser , Ø 22 cm, H 26 cm, 8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     9243-10796
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10796
EAN/GTIN:
     4004133107960
Suchbegriffe:
Dispenser-Behälter
Saft-Dispenser
Saft-Spender
Saftdispenser
SAN
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
26,5 cm
Gewicht:
0,73 kg
Passend zu:
10795
Material:
SAN
Füllmenge:
8 Liter
Durchmesser:
22 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 36,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,38*
€ 37,06*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 30,87*
€ 41,49*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.