Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11616 GN 1/1 Einsatz - SUPERBOX- 53 x 32,5 cm, H: 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11616 GN 1/1 Einsatz - SUPERBOX- 53 x 32,5 cm, H: 8,5 cm
APS 11616 GN 1/1 Einsatz - SUPERBOX- 53 x 32,5 cm, H: 8,5 cm
APS 11616 GN 1/1 Einsatz - SUPERBOX- 53 x 32,5 cm, H: 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11616
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11616
EAN/GTIN:
     4004133116160
Polystyrol, schwarz , passend für GN 1/1
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
8,5 cm
Gewicht:
0,55 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polystyrol
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
49
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 22,79*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 22,92*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,14*
€ 29,50*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,54*
€ 30,06*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 25,80*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.