Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11617 GN 1/2 Einsatz - SUPERBOX- 32,5 x 26,5 cm, H: 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11617 GN 1/2 Einsatz - SUPERBOX- 32,5 x 26,5 cm, H: 8,5 cm
APS 11617 GN 1/2 Einsatz - SUPERBOX- 32,5 x 26,5 cm, H: 8,5 cm
APS 11617 GN 1/2 Einsatz - SUPERBOX- 32,5 x 26,5 cm, H: 8,5 cm
APS 11617 GN 1/2 Einsatz - SUPERBOX- 32,5 x 26,5 cm, H: 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11617
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11617
EAN/GTIN:
     4004133116177
Polystyrol, schwarz , passend für GN 1/2
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
8,5 cm
Gewicht:
0,29 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polystyrol
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
62
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 18,95*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 19,07*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,39*
€ 24,33*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 25,90*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 21,70*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.