Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11622 Holzbox -SUPERBOX- 29 x 18,5 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11622 Holzbox -SUPERBOX- 29 x 18,5 cm, H: 10,5 cm
APS 11622 Holzbox -SUPERBOX- 29 x 18,5 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11622
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11622
EAN/GTIN:
     4004133116221
Suchbegriffe:
Holzbox
Akazienholz , passend zu GN 1/4
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
18,5 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,755 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: superbox, holzbox, super, box, rechteckig, eckig, multifunktional, akazienholz, akazie, gn, gastronorm, buffetständer, buffet, wendebox, stapelbar, nachhaltig, 1/4, braun
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 18,50*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 18,62*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,91*
€ 23,91*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 25,65*
4 Tage
16
€ 5,99*
ab € 19,61*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.