Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11626 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 35 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11626 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 35 cm, H: 10,5 cm
APS 11626 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 35 cm, H: 10,5 cm
APS 11626 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 35 cm, H: 10,5 cm
APS 11626 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 35 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11626
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11626
EAN/GTIN:
     4004133116269
Suchbegriffe:
Holzbox
Akazienholz, schwarz , passend zu GN 1/1
Weitere Informationen:
Länge:
55,5 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
1,925 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,17*
€ 33,04*
Lager 9243
88
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 33,37*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,04*
€ 38,51*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 42,76*
€ 5,50*
ab € 32,99*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11620
ab € 24,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11621
ab € 16,01*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11627
ab € 15,92*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11721
ab € 36,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11723
ab € 29,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11722
ab € 24,26*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11724
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.