Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11628 Holzbox -SUPERBOX- 29 x 18,5 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11628 Holzbox -SUPERBOX- 29 x 18,5 cm, H: 10,5 cm
APS 11628 Holzbox -SUPERBOX- 29 x 18,5 cm, H: 10,5 cm
APS 11628 Holzbox -SUPERBOX- 29 x 18,5 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11628
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11628
EAN/GTIN:
     4004133116283
Suchbegriffe:
Holzbox
Akazienholz, schwarz , passend zu GN 1/4
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
18,5 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,755 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: superbox, holzbox, super, box, rechteckig, eckig, multifunktional, akazienholz, akazie, gn, gastronorm, buffetständer, buffet, wendebox, stapelbar, nachhaltig, 1/4, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 18,44*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 18,56*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,78*
€ 23,81*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 25,57*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 19,09*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.