Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11645 Kühlbox -SLATE- 58 x 38 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11645 Kühlbox -SLATE- 58 x 38 cm, H: 6,5 cm
APS 11645 Kühlbox -SLATE- 58 x 38 cm, H: 6,5 cm
APS 11645 Kühlbox -SLATE- 58 x 38 cm, H: 6,5 cm
APS 11645 Kühlbox -SLATE- 58 x 38 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11645
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11645
EAN/GTIN:
     4004133116450
Set bestehend aus: , - Basis, Polystyrol, schwarz , - Naturschieferplatte
Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
4,74 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer, Polystyrol, Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 56,03*
Lager 9243
31
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 56,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,03*
€ 67,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 68,87*
€ 87,03*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.