Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11650 Holzbox -WOODY- 15 x 15 cm, H: 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11650 Holzbox -WOODY- 15 x 15 cm, H: 5,5 cm
APS 11650 Holzbox -WOODY- 15 x 15 cm, H: 5,5 cm
APS 11650 Holzbox -WOODY- 15 x 15 cm, H: 5,5 cm
APS 11650 Holzbox -WOODY- 15 x 15 cm, H: 5,5 cm
APS 11650 Holzbox -WOODY- 15 x 15 cm, H: 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11650
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11650
EAN/GTIN:
     4004133116504
Suchbegriffe:
Holzbox
Akazienholz , innen: 13 x 13 cm
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,232 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 11,04*
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 11,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 10,90*
€ 16,30*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 16,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,52*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.