Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11716 Holzbox -SUPERBOX VINTAGE- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11716 Holzbox -SUPERBOX VINTAGE- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm
APS 11716 Holzbox -SUPERBOX VINTAGE- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11716
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11716
EAN/GTIN:
     4004133117167
Suchbegriffe:
Holzbox
Akazienholz, schwarz , Vintage-Look , passend zu GN 1/2
Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,96 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
74
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 30,20*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,04*
€ 32,08*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.