Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11724 Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11724 Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 20 cm
APS 11724 Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11724
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11724
EAN/GTIN:
     4004133117242
Suchbegriffe:
Holzbox
Akazienholz, schwarz , passend zu GN 1/2
Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1,69 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
91
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 30,23*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,06*
€ 30,55*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 33,12*
€ 5,50*
ab € 31,84*
€ 44,06*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 34,43*
€ 45,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11620
ab € 24,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11621
ab € 16,01*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11626
ab € 24,17*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11627
ab € 15,92*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11721
ab € 36,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11723
ab € 29,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11722
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.