Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11859 Glasschale Ø 6 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11859 Glasschale Ø 6 cm, H: 2,5 cm
APS 11859 Glasschale Ø 6 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11859
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11859
EAN/GTIN:
     4004133118591
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
0,05 Liter , Verpackungseinheit: 36 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
2,6 cm
Gewicht:
0,036 kg
Füllmenge:
0,05 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
6
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 2,02*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 2,04*
24 Tage
unbekannt
36
€ 5,20*
ab € 1,65*
€ 2,26*
10 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,91*
4 Tage
293
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.