Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12249 Wasserbehälter einzeln zu Artikel Nr. 12240/12245,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     9243-12249
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12249
EAN/GTIN:
     4004133122499
18/10 Edelstahl , ca 55 x 35 cm, Höhe 12cm , inkl.Vorrichtung f.Heizplatte
Weitere Informationen:
Länge:
55,5 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
1,695 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
174
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 35,08*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 35,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,53*
€ 42,07*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 49,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 42,51*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.