Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12265 Wärmebrücke , 50 x 35 cm, H: 58 - 77,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12265 Wärmebrücke , 50 x 35 cm, H: 58 - 77,5 cm
APS 12265 Wärmebrücke , 50 x 35 cm, H: 58 - 77,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-12265
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12265
EAN/GTIN:
     4004133122659
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke
Aluminium, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
77,5 cm
Gewicht:
1,7 kg
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1,5 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.