Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12352 Chafing Dish "PREMIUM", Edelstahl, Gestell, Wasserbecken mit Sandwichboden, Wasserbeckenrahme, Glasdeckel mit hydraulischem Gelenk, GN-Behälter 1/1 65 mm tief, ausschl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12352 Chafing Dish "PREMIUM", Edelstahl, Gestell, Wasserbecken mit Sandwichboden, Wasserbeckenrahme, Glasdeckel mit hydraulischem Gelenk, GN-Behälter 1/1 65 mm tief, ausschl...
APS 12352 Chafing Dish "PREMIUM", Edelstahl, Gestell, Wasserbecken mit Sandwichboden, Wasserbeckenrahme, Glasdeckel mit hydraulischem Gelenk, GN-Behälter 1/1 65 mm tief, ausschl...
APS 12352 Chafing Dish "PREMIUM", Edelstahl, Gestell, Wasserbecken mit Sandwichboden, Wasserbeckenrahme, Glasdeckel mit hydraulischem Gelenk, GN-Behälter 1/1 65 mm tief, ausschl...
Artikel-Nr.:
     9243-12352
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12352
EAN/GTIN:
     4004133123526
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Der Chafing Dish "EASY INDUCTION" bietet eine perfekte Kombination aus elegantem Design, praktischen Funktionen und spezialisierter Nutzung für Induktionskochfelder. Mit seinem robusten Edelstahl-Gestell, dem effizienten Wasserbecken und dem komfortablen Glasdeckel ist dieses Chafing Dish die ideale Wahl für eine stilvolle und effektive Buffet-Präsentation.
Weitere Informationen:
Länge:
66 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
18,965 kg
Füllmenge:
9 Liter
Farbe:
Edelsathl
Material:
Edelstahl 18/8
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chafing Dish, Buffet, Speisenbehälter, Catering, Warmhalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 615,30*
€ 695,29*
Lager 9243
71
Frei Haus
ab € 624,67*
€ 701,62*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,95*
€ 773,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,16*
€ 913,69*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 986,09*
€ 1.070,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,62*
€ 834,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,72*
€ 812,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,20*
€ 788,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,25*
€ 769,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.