Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 13378 Ausstellblech / Thekenblech 48 x 32 cm , H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 13378 Ausstellblech / Thekenblech 48 x 32 cm , H: 2 cm
APS 13378 Ausstellblech / Thekenblech 48 x 32 cm , H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-13378
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     13378
EAN/GTIN:
     4004133133785
Suchbegriffe:
Auslageblech
Ausstellblech
Backwaren-Auslageblech
Fleischblech
Aluminium , Materialstärke: 0,8 mm , hitzebeständig bis 230°C
Weitere Informationen:
Länge:
48,5 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,399 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Aluminium
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,22*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,75*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,55*
€ 17,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,27*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.