Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 14039 Antirutschmatte -VALO- , passend für GN 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 14039 Antirutschmatte -VALO- , passend für GN 1/2
APS 14039 Antirutschmatte -VALO- , passend für GN 1/2
Artikel-Nr.:
     9243-14039
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14039
EAN/GTIN:
     4004133140394
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Silikon
Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
0,1 cm
Gewicht:
0,08 kg
Passend zu:
14003, 14004, 14005
Material:
Silikon
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
51
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,12*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,88*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.