| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-14970 Herst.-Nr.: 14970 EAN/GTIN: 4004133149700 |
| |
|
| | |
| Buche, massiv, Farbton Wenge , GN 1/1 Basiselement , Polystyrolwanne Weitere Informationen: | | Länge: | 53 cm | Breite: | 32,5 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 5,325 kg | Farbe: | Schwarz, Braun | Material: | Holz, Polycarbonat, Polystyrol | Spülmaschinengeeignet: | Nein | GN-System: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,29* | € 118,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,76* | € 119,55* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,68* | € 141,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 159,41* | € 187,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 162,84* | € 191,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|