Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 17006 Tischleuchte -FINN- , Ø 13 cm, H: 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 17006 Tischleuchte -FINN- , Ø 13 cm, H: 25 cm
APS 17006 Tischleuchte -FINN- , Ø 13 cm, H: 25 cm
APS 17006 Tischleuchte -FINN- , Ø 13 cm, H: 25 cm
APS 17006 Tischleuchte -FINN- , Ø 13 cm, H: 25 cm
APS 17006 Tischleuchte -FINN- , Ø 13 cm, H: 25 cm
Artikel-Nr.:
     9243-17006
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     17006
EAN/GTIN:
     4004133170063
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Polyethylen, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0,4 kg
Lichtleistung:
170 lm
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Farbtemperatur:
2.200 / 2.700 / 3.500 K
Ladezeit:
6 h
Leuchtdauer:
10 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.