Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 30068 Trichter Ø 12 cm, H: 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30068 Trichter Ø 12 cm, H: 14,5 cm
APS 30068 Trichter Ø 12 cm, H: 14,5 cm
APS 30068 Trichter Ø 12 cm, H: 14,5 cm
APS 30068 Trichter Ø 12 cm, H: 14,5 cm
APS 30068 Trichter Ø 12 cm, H: 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30068
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30068
EAN/GTIN:
     4004133300682
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Polyethylen, weiß , Durchlass: Ø 12 mm , mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
14,5 cm
Gewicht:
0,028 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
267
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,83*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,87*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 1,91*
€ 2,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,02*
€ 2,98*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.