Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 30069 Trichter Ø 14 cm, H: 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30069 Trichter Ø 14 cm, H: 16,5 cm
APS 30069 Trichter Ø 14 cm, H: 16,5 cm
APS 30069 Trichter Ø 14 cm, H: 16,5 cm
APS 30069 Trichter Ø 14 cm, H: 16,5 cm
APS 30069 Trichter Ø 14 cm, H: 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30069
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30069
EAN/GTIN:
     4004133300699
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Polyethylen, weiß , Durchlass: Ø 15 mm , mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
16,5 cm
Gewicht:
0,035 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,86*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 3,81*
€ 5,47*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,03*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.