Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 30070 Trichter Ø 17 cm, H: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30070 Trichter Ø 17 cm, H: 20 cm
APS 30070 Trichter Ø 17 cm, H: 20 cm
APS 30070 Trichter Ø 17 cm, H: 20 cm
APS 30070 Trichter Ø 17 cm, H: 20 cm
APS 30070 Trichter Ø 17 cm, H: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30070
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30070
EAN/GTIN:
     4004133300705
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Polyethylen, weiß , Durchlass: Ø 17 mm , mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,08 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Edelstahl, Polyethylen
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,69*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,65*
€ 8,03*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.