Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30077 Eimer mit Ausgießer Ø 28,5 cm, H: 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30077 Eimer mit Ausgießer Ø 28,5 cm, H: 28,5 cm
APS 30077 Eimer mit Ausgießer Ø 28,5 cm, H: 28,5 cm
APS 30077 Eimer mit Ausgießer Ø 28,5 cm, H: 28,5 cm
APS 30077 Eimer mit Ausgießer Ø 28,5 cm, H: 28,5 cm
APS 30077 Eimer mit Ausgießer Ø 28,5 cm, H: 28,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30077
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30077
EAN/GTIN:
     4004133300774
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Polyethylen, schwarz , 10,5 Liter , mit geprägter Skala
Weitere Informationen:
Länge:
28,5 cm
Breite:
28,5 cm
Höhe:
28,5 cm
Gewicht:
0,57 kg
Füllmenge:
1,5 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
99
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,07*
€ 15,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 11,27*
€ 16,61*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 17,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,92*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.