Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30357 Lunchbag, 2er Set 16 x 10 cm, H: 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30357 Lunchbag, 2er Set 16 x 10 cm, H: 32 cm
APS 30357 Lunchbag, 2er Set 16 x 10 cm, H: 32 cm
APS 30357 Lunchbag, 2er Set 16 x 10 cm, H: 32 cm
APS 30357 Lunchbag, 2er Set 16 x 10 cm, H: 32 cm
APS 30357 Lunchbag, 2er Set 16 x 10 cm, H: 32 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30357
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30357
EAN/GTIN:
     4004133303577
70% Naturfaser, 30% Kunstharz , beige , mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
0,05 kg
Farbe:
Beige
Material:
Naturfaser, Kunstharz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 13,89*
6 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 15,60*
6 Tage
24
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,67*
€ 20,06*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 17,33*
€ 23,57*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.