Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30358 Lunchbag, 2er Set 25 x 15 cm, H: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30358 Lunchbag, 2er Set 25 x 15 cm, H: 30 cm
APS 30358 Lunchbag, 2er Set 25 x 15 cm, H: 30 cm
APS 30358 Lunchbag, 2er Set 25 x 15 cm, H: 30 cm
APS 30358 Lunchbag, 2er Set 25 x 15 cm, H: 30 cm
APS 30358 Lunchbag, 2er Set 25 x 15 cm, H: 30 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30358
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30358
EAN/GTIN:
     4004133303584
70% Naturfaser, 30% Kunstharz , beige , mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0,07 kg
Farbe:
Beige
Material:
Naturfaser, Kunstharz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,72*
7 Tage
11
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,53*
€ 18,43*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 16,76*
€ 22,89*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.