Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30414 GN 1/1 Korb "URBAN", Metall, schwarz, mit Antirutsch-Füßchen, 53 x 32,5 cm, Höhe 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30414 GN 1/1 Korb "URBAN", Metall, schwarz, mit Antirutsch-Füßchen, 53 x 32,5 cm, Höhe 7,5 cm
APS 30414 GN 1/1 Korb "URBAN", Metall, schwarz, mit Antirutsch-Füßchen, 53 x 32,5 cm, Höhe 7,5 cm
APS 30414 GN 1/1 Korb "URBAN", Metall, schwarz, mit Antirutsch-Füßchen, 53 x 32,5 cm, Höhe 7,5 cm
APS 30414 GN 1/1 Korb "URBAN", Metall, schwarz, mit Antirutsch-Füßchen, 53 x 32,5 cm, Höhe 7,5 cm
APS 30414 GN 1/1 Korb "URBAN", Metall, schwarz, mit Antirutsch-Füßchen, 53 x 32,5 cm, Höhe 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30414
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30414
EAN/GTIN:
     4004133304147
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Mit dem GN 1/1 Korb "URBAN" wählen Sie ein Produkt, das nicht nur durch sein modernes Design, sondern auch durch seine Funktionalität überzeugt. Perfekt für den Einsatz in Restaurants, Cafés, Hotels oder zu Hause, bietet dieser Korb eine stilvolle und praktische Lösung für jede Gelegenheit.
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
7,5 cm
Gewicht:
1,821 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
... > Lager 9243 > Körbe > Urban
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 27,09*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 27,21*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,45*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 26,40*
€ 35,14*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,62*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.