Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30452 Korb -SVART- , Ø 17,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30452 Korb -SVART- , Ø 17,5 cm, H: 8 cm
APS 30452 Korb -SVART- , Ø 17,5 cm, H: 8 cm
APS 30452 Korb -SVART- , Ø 17,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30452
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30452
EAN/GTIN:
     4004133304529
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Metall
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,24 kg
Durchmesser:
17,5 cm
Farbe:
hellblau
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Feucht abwaschbar:
Ja
Stapelbar:
Ja
... > Lager 9243 > Körbe > Svart
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.