Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 35730 Platzteller , Ø 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 35730 Platzteller , Ø 30,5 cm
APS 35730 Platzteller , Ø 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-35730
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     35730
EAN/GTIN:
     4004133357303
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller edelstahl
platzteller
18/8 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
1,2 cm
Gewicht:
0,428 kg
Durchmesser:
30,5 cm
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,16*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,17*
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 16,57*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 17,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,10*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-36233
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.