Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 36233 Platzteller , Ø 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36233 Platzteller , Ø 33 cm
APS 36233 Platzteller , Ø 33 cm
Artikel-Nr.:
     9243-36233
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36233
EAN/GTIN:
     4004133362338
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller edelstahl
platzteller
18/8 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,57 kg
Durchmesser:
33 cm
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,03*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 16,04*
€ 5,50*
ab € 14,84*
€ 20,20*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 21,89*
13 Tage
24
€ 5,00*
ab € 18,10*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-35730
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.